コックシャツ七分袖

コックシャツ七分袖 - KAZENコックシャツ七分袖 - KAZENコックシャツ七分袖 - KAZENコックシャツ七分袖 - KAZENコックシャツ七分袖 - KAZENコックシャツ七分袖 - KAZEN

軽くて通気性に優れたイージーケア素材。
特殊な織組織と十字断面糸の使用により、洗濯後の収縮を抑えます。熱がこもりにくく、吸汗・速乾性に優れた、さらっとした着心地の薄手高機能素材です。

材質ポリエステル80%・綿20%タイプ左胸内ポケット付生地アクアウィンカー安全機能衿元テーピースナッパー留め、体毛防止加工袖、ロールアップ可能生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、軽量、通気性内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23969566APK215-C/11-SSホワイト×サックスSS
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969575APK215-C/11-Sホワイト×サックスS
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969584APK215-C/11-Mホワイト×サックスM
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969593APK215-C/11-Lホワイト×サックスL
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969602APK215-C/11-LLホワイト×サックスLL
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969618APK215-C/11-3Lホワイト×サックス3L
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969627APK215-C/12-SSホワイト×ミントグリーンSS
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969636APK215-C/12-Sホワイト×ミントグリーンS
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969645APK215-C/12-Mホワイト×ミントグリーンM
6,200
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
23969672APK215-C/12-3Lホワイト×ミントグリーン3L
6,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969654APK215-C/12-Lホワイト×ミントグリーンL
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23969663APK215-C/12-LLホワイト×ミントグリーンLL
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23969654APK215-C/12-L46506015APK215-12APK215-C/12-L 兼用コックシャツ七分袖 APK215 KAZEN 46506015兼用コックシャツ七分袖 APK215KAZEN1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
23969663APK215-C/12-LL46506024APK215-12APK215-C/12-LL 兼用コックシャツ七分袖 APK215 KAZEN 46506024兼用コックシャツ七分袖 APK215KAZEN1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする