曜日別特売

シャツコート七分袖

シャツコート七分袖 - KAZENシャツコート七分袖 - KAZENシャツコート七分袖 - KAZENシャツコート七分袖 - KAZENシャツコート七分袖 - KAZEN

幅広い職場環境に対応するスタンダード素材。
ポリエステル高率混に織り上げた平織物です。綿の良さを残しながら、洗濯後もシワになりにくいなど、イージーケアな素材です。

材質ポリエステル80%・綿20%タイプ左胸内ポケット付生地ポプリン安全機能衿元スナップ留め、体毛防止加工袖生地性能工業洗濯可、吸汗性、洗濯性、抗菌加工内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23969688APK205-C/10-SSホワイトSS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969697APK205-C/10-SホワイトS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969706APK205-C/10-MホワイトM
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969715APK205-C/10-LホワイトL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969724APK205-C/10-LLホワイトLL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969733APK205-C/10-3Lホワイト3L
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969742APK205-C/2-SSミントグリーンSS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969758APK205-C/2-SミントグリーンS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969767APK205-C/2-MミントグリーンM
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969776APK205-C/2-LミントグリーンL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969785APK205-C/2-LLミントグリーンLL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969794APK205-C/2-3Lミントグリーン3L
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969803APK205-C/24-SSクリームSS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969812APK205-C/24-SクリームS
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969828APK205-C/24-MクリームM
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969837APK205-C/24-LクリームL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969846APK205-C/24-LLクリームLL
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969855APK205-C/24-3Lクリーム3L
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする