KAZEN
フード帽子(ケープ付)
徹底的に毛髪混入を防止するために、頭にしっかりフィットすると同時に、着脱のしやすさや着用感にもこだわりました。
現場のニーズに合わせたラインナップから最適な1枚をお選びいただけます。
種類
メッシュケープ付
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
ミントグリーン
サイズ
選択してください
L(64cm)
L(68cm)
M(62cm)
M(65cm)
フリー
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
材質
タイプ
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970442
484-10-M
ホワイト
M(62cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970458
484-10-L
ホワイト
L(64cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970467
484-11-M
サックス
M(62cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970476
484-11-L
サックス
L(64cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970485
484-12-M
ミントグリーン
M(62cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970494
484-12-L
ミントグリーン
L(64cm)
ポリエステル80%・綿20%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/テクノファイン、前合せ/テーピースナッパー
アクアウィンカー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970503
484-61-M
サックス
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970512
484-61-L
サックス
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970528
484-62-M
ミントグリーン
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970537
484-62-L
ミントグリーン
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970546
484-63-M
ピンク
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970555
484-63-L
ピンク
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970564
484-69-M
ホワイト
M(65cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970573
484-69-L
ホワイト
L(68cm)
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
後ろ/ゴム入り、ツバ/ポリエステル芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
キャンブリック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970582
484-81
ホワイト
フリー
ポリエステル60%・綿35%・指定外繊維5%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
アクアテール
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970598
484-83
ホワイト
フリー
ポリエステル60%・綿35%・指定外繊維5%
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
アクアテール
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください