KAZEN
八角帽子(ストレッチメッシュ)(2枚入り)
耐久性に優れた定番素材。工業洗濯対応。
タレ部分は髪の毛にフィットするストレッチメッシュを採用。ストレッチ性と通気性により違和感を感じることなく異物混入を防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴムなし
アズワン品番
63-4050-75
生地
ツイル
色番
42
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970607
475-42
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください