KAZEN
八角帽子(トップ・サイドメッシュ)(2枚入り)
接触冷感と給水・速乾性に優れた総会ハイテクユニフォーム素材。
工業洗濯対応。
天井部分はメッシュ素材を採用し、帽子内の蒸れを解消しました。
ゴムを入れたメッシュ素材のタレが、髪の毛をすっぽり包み込みます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%・綿35%・指定外繊維5%
タイプ
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、タレ部分/ゴム入り
アズワン品番
63-4050-78
生地
アクアクール
色番
52
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970625
475-52
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください