KAZEN
フード帽子(ケープなし)(2枚入り)
吸水性と耐久性に優れた綿100%素材。
天井部分はメッシュ素材を採用し、帽子内の蒸れを解消しました。
メガネスリット付、耳部分はメッシュ素材を採用。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
(本体)綿100%、(付属)ナイロン100%
タイプ
ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
アズワン品番
63-4051-15
生地
キャンブリック
色番
51
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970634
484-51
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください