KAZEN
八角帽子(サイドメッシュ)(2枚入り)
タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
種類
ツバ付
アズワン品番
63-4050-74
生地
ツイル
色番
41
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970695
475-41
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください