KAZEN
八角帽子(マスク掛け機能付)(2枚入)
マスク掛け機能(円状)は防止を着用した状態でも衛生的にマスク着用が可能です。ポリエチレン芯入り。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
種類
ツバ付
アズワン品番
63-4050-76
生地
ツイル
色番
43
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970704
475-43
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください