KAZEN
八角帽子(サイドメッシュ)
タレ部分は、着用感に配慮し、髪の毛を包み込むよう、シャリ感のあるタレにゴムが入っています。
サイズ
フリー(最大61cm)
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴム入り
生地
ストレッチツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970713
475-81
サックス
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
23970722
475-82
ミントグリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
23970738
475-83
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください