KAZEN
八角帽子(オールメッシュ)(2枚入り)
天井にWメッシュを採用し、蒸れを解消しました。
色
ホワイト
サイズ
フリー(最大62cm)
材質
ポリエステル100%
タイプ
後ろ/ゴム仕様、ツバ/ポリエチレン芯、タレ部分/ゴムなし
生地
Wメッシュ
色番
49
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970765
484-49
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください