KAZEN
女子帽子(後ろメッシュ付)(2枚入り)
視界のよい短いツバとシャリ感のあるメッシュ。
サイズ
フリー(最大65cm)
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
性別
女性用
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
アズワン品番
生地
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970783
482-33
ホワイト
ポリエステル65%・綿35%
63-4051-02
ブロード
33
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23970792
482-71
サックス
ポリエステル65%・綿35%
63-4051-09
ブロード
71
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23970808
482-73
ピンク
ポリエステル65%・綿35%
63-4051-10
ブロード
73
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23970853
482-38
ホワイト
ポリエステル65%・綿35%・指定外繊維5%
63-4051-07
アクアクール
38
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください