KAZEN
天井メッシュ帽子(2枚入り)
異物混入防止を目的とした帽子。
天井部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。
サイズ
フリー(最大65cm)
材質
ポリエステル65%・綿35%
タイプ
後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯
生地
ブロード
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970817
482-34
ホワイト
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23970835
482-43
ピンク
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23970826
482-41
サックス
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください