KAZEN
ヘアーネット(2枚入り)
微細メッシュと優れた吸汗性のニット素材で異物落下を防止。
色
白
サイズ
フリー(58cm)
材質
(天井)ナイロン100%、(ベルト)綿100%
種類
ヘアネット
アズワン品番
63-4050-41
生地
(天井)ナイロンハーフ、(ベルト)スパンニット
色番
10
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23971018
470-10
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください