モーターアップ2.0 エンジントリートメント

モーターアップ2.0 エンジントリートメント モーターアップ
(3件のレビュー)

モーターアップがアップグレード。
ミクロ単位単タングステン入り摩耗防止剤で金属表面をコーティング。
航空機エンジンに使われている化学合成油とエステール使用。
一般に使われているモリブデン系添加剤より金属摩耗を50%減少。
エンジンオイルが高温になればなるほど、耐摩耗性能を発揮。

成分清浄分散剤、摩擦防止剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24221907 MU-56
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途:
16万キロのインプレッサスポーツに
建設業・工事業

5000km毎にオイル交換してましたが、エンジンノイズ大きかったので使ってみた。
確かにノイズ減って吹け上がり向上した。
ちょっと劇的かも。
日本製のちょっとお高い添加剤より効果高い。それくらい変わった。コスパも良い。

対象商品:
24221907
2019-11-13
用途:
過走行の車に使用。
株式会社藤井商店 様 (飲食業)

以前も使った事がありましたが、エンジンが元気になり、ストレスなく吹け上がって気持ちいいです。

対象商品:
24221907
2018-10-26
用途:
エンジンの保護
OT商会 様

何回も使用しているので効果はバッチリです。後は値段ですが近くのホームセンターより安いです。多走行車や旧車にはもってこいだと思います。入れて少し走ればエンジン音が変わるのが体感できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする