460ミリ充電式生垣バリカン 本体
「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!
高級刃仕様
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
ストローク数(min-1[回/分])1650
刈込み幅(mm)460
充電時間(分)22(目安)
タイプ上下刃駆動式
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(mm)845
連続運転時間(h)約1(目安)
質量(kg)2.6(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く)
付属品-
適合バッテリーA-60442
内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ、充電器別売※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23999885
2022-05-17
- 用途:
- 庭木の剪定
株式会社リョーシン 様
(農・林・水産業)
安いのでどうかなと思いましたが、充分使用に耐えます。エンジンバリカンから充電式に変更して、正解でした。
- 対象商品:
- 23999885
2021-07-22
- 用途:
- 庭木の剪定作業に使用する
農・林・水産業
長年ほしいものの一つでしたさっそく使用しました、刃の長さもちょうどよく切れ味も満足できるものでした。
- 対象商品:
- 23999885
2016-08-09
- 用途:
- 庭木の手入れ
サービス業
バッテリーが重いので、女性では扱い辛い。
パワー不足なのか、少しでも太い枝に当たると停止してしまう。
結果、紫陽花の木でさえ剪定が上手くいかなかった。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13