曜日別特売

分析用電子天びん HR-Aシリーズ

分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-Aシリーズ - A&D

ベーシック分析天びん
高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)

用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
再現性
目量
直線性
通信機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24024717HR251A-JA62/2520.1mg/1mg0.1mg/1mg±0.3mg/±1mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
118,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
56396533HR100A-JA-00A00 (一般校正書類付)1020.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396542HR150A-JA-00A00 (一般校正書類付)1520.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396558HR250A-JA-00A00 (一般校正書類付)2520.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)0.1mg±0.3mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396567HR251A-JA-00A00 (一般校正書類付)62/2520.1mg/1mg0.1mg/1mg±0.3mg/±1mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072609HR100A-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-0.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
142,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072618HR150A-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-0.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
152,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072627HR250A-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-0.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)0.1mg±0.3mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
162,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072636HR251A-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-0.1mg/1mg0.1mg/1mg±0.3mg/±1mgRS232C 9ピンオス標準装備
142,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24024683HR100A-JA1020.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
118,000
取扱い終了
返品不可
24024692HR150A-JA1520.1mg0.1mg±0.2mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
128,000
取扱い終了
返品不可
24024708HR250A-JA2520.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)0.1mg±0.3mgRS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

コンパクト分析天びん HR-AZ(内蔵分銅) / HR-Aシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする