とじ太くん3000

とじ太くん3000 - ジャパン・インターナショナル・コマース
(3件のレビュー)
適合サイズA5長辺~A3短辺仕様本体一体型クーリングスタンド付質量(kg)1.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175ウォームアップ時間約45秒最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判)綴じ枚数約300枚製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24100213トジタクン3000
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24100213
2023-11-27
用途: 報告書の作成時
奥野電設株式会社建設業・工事業

とても使いやすい。助かっています。操作がかんたんで、失敗することもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 24100213
2022-03-23
用途: 報告書製本
文化総合企画株式会社

かなりしっかり製本出来ました。使い方も簡単で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 24100213
2017-12-26
用途: 建築現場の作業時仕様の図面製本
建設業・工事業

とじた背が固く、本の谷部分が読みづらいが、しっかりした製本ができて満足。
表紙カバーの価格が、もう少し安いと助かる。また、製本厚みに応じて対応できるよう、厚みのバリエーションを増やしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする