ゼブラ
蛍光オプテックス・ケア 茶
グリーン購入法
適合
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
0.8~4.0
インク色
茶
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
エコマーク認定番号
17 112 170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24106644
WKCR1-E
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください