ゼブラ
蛍光オプテックス・ケア 赤紫
1本で太・細書き両用。
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
鮮やかな蛍光色が長く持続します。
感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
線幅(mm)
0.8~4.0
インク色
赤紫
全長(mm)
133.9
質量(g)
8.1
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
10.8
インク
水性顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
エコマーク認定番号
17 112 170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24106653
WKCR1-WR
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください