B7メッシュケース

B7メッシュケース - たんぽぽB7メッシュケース - たんぽぽ
(4件のレビュー)
サイズB7材質PVC奥行(mm)5寸法(mm)W148×H110×D5質量(g)19規格B7縦(mm)110横(mm)148内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24112506100905050
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 工具(ラチェットのコマ)の収納

耐久性はまだ判らないが安くて厚みもあって丈夫そう。
壊れる時はジッパー部分からかもしれないけど、通常の工具ケースじゃこの小ささのサイズはほとんど無いしおまけに破格に安いから買い替えも苦にならない

対象商品 : 24112506
2024-04-01
用途: 小物入れ
製造業

アルコールチェッカー入れに使用しております。
各個人にいきわたり、管理も個別にできるため大変助かっております。
お値段も安価でまた、購入していこうと考えております。

対象商品 : 24112506
2017-07-20
用途: 小物収納、仕分け

通常のクリアケースは経年劣化により割れてきたりしてしまう事が多いのでメッシュケースを選択しました。今回、メッシュケースの中でも安価な商品を選んでこちらを購入しました。使い始めて間もないので強度や耐久性はまだ分かりませんが柔軟性があり良さそうです。

2017-07-31
用途: 整理、収納
その他業種

B7サイズと非常にコンパクトで小銭や鍵の収納にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする