テージー
ニューホルダー
(1件のレビュー)
ポケット数
20
収納枚数(枚)
40
仕様
トップイン、中紙あり(グレー)
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24112926
H-30
275×212×12
B5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
24113757
H-40
315×242×12
A4
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24113766
H-50
381×288×12
B4
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
24112935
H-60
437×330×15
A3
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
24112944
H-70
540×417×15
B3
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
24113775
H-80
620×475×15
A2
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください