客室用小型冷蔵庫
振動・騒音がいっさいありません!寝室に最適です。
省スペースタイプ。
高収納で使いやすい。
コンプレッサーやファンがないから庫内は広々。
ドア内側のボトル専用のミニラック付き。
庫内にON/OFF運転スイッチ。
用途ホテルの客室や、寝室のベッドサイドなどに。お年寄りの寝室に。
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×560
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
年間消費電力量(kWh/年)220(新JIS9801/2006)
内容量1台
注意
※配線・設置は対応しておりません。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24182348
2020-05-24
- 用途:
- 水採取後の保管
株式会社クリーンエア商会 様
(建設業・工事業)
たいへん満足できる商品でした。
中敷がいつくか入っていて細かく仕切る事が出来るので
たいへん助かりました。
- 対象商品:
- 24182348
2020-07-24
- 用途:
- 作業場に設置しております
有限会社 人吉スイコー 様
(農・林・水産業)
お茶とかドリンクを冷やしております、残量が有る中に補充したら問題ありません。
- 対象商品:
- 24182348
2017-09-08
- 用途:
- 臨時の補助ストック用に
一時に来客数が重なった時の補助ストック用に、玄関先の催しものなど、
能力的には、不足感はあるが、軽量で、移動が簡単、利点を生かせば充分
に満足できる。
- 対象商品:
- 24182348
2017-08-11
- 用途:
- 夏場、来客用の冷たい飲み物用
株式会社フモト商会 様
事務所に置いて使っておりますが、冷蔵庫特有の音が無く飲み物などを冷やせるので良い商品です。