曜日別特売

ファイバリア防火区画貫通部材

ファイバリア防火区画貫通部材 - オーケー器材

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167903K-JAPK75金属キャップ×1組、熱膨張パテ×2枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書1358012075(Φ80以下)
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167912K-JAPK100金属キャップ×1組、熱膨張パテ×3枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書165110150100(Φ110以下)
4,730
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
24167928K-JAPK125金属キャップ×1組、熱膨張パテ×4枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書190135175125(Φ135以下)
6,820
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167937K-JAPK150金属キャップ×1組、熱膨張パテ×6枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書215160200150(Φ160以下)
8,250
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする