アルミセーフティーボックス

アルミセーフティーボックス アイリスオーヤマ

アルミを使用した深型手提げ金庫です。シリンダー錠のカギが2個と、コイントレー、収納・整理に便利な仕切り板3種類(短手・中手各2枚、長手1枚)が付いています。コイントレーの下にハンコをたてて収納することができます。

材質本体:アルミ・ABS樹脂、トレー・前面パネル:ABS樹脂 収納サイズA5 収納の目安保険証、パスポート、A5サイズまでの書類、お金(お札、小銭)等。コイントレー収納枚数の目安:500円30枚、100円37枚、50円37枚、10円41枚 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24226545 ASB-152 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
24226554 ASB-152 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
24226563 ASB-152 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする