曜日別特売

RV BOX

RV BOX - アイリスオーヤマ

車のサブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。

仕様
仕切り板:1枚
色
カーキ/ブラック
内容量
1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232057900D30ポリプロピレン9004002808303002403.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24232057900D79420515RV900D900D RVBOX仕切り付 チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420515RVBOX仕切り付 チャコールグレーアイリスオーヤマ1個
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする