アイリスオーヤマ
RV BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
24232057
品番
900D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車のサブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。
耐荷重(kg)
30
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
280
有効内寸法・幅(mm)
830
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
240
質量(kg)
3.4
仕様
仕切り板:1枚
色
カーキ/ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24232057
900D
79420515
RV900D
RVBOX仕切り付 チャコールグレー
アイリスオーヤマ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)