RV BOX
車のサブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。
- 仕様
- 仕切り板:1枚
- 質量(kg)
- 3.6
- 色
- カーキ/ブラック
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 耐荷重(kg)
- 30
- 外寸法・幅(mm)
- 1150
- 外寸法・高さ(mm)
- 280
- 外寸法・奥行(mm)
- 350
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 250
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 240
- 有効内寸法・幅(mm)
- 1080
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24232084 | 1150D | 79420540 | RV1150D | ![]() | RVBOX仕切り付 チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)



