アイリスオーヤマ
RV BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
24232084
品番
1150D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車のサブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×350×280
仕様
仕切り板:1枚
質量(kg)
3.6
色
カーキ/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
外寸法・幅(mm)
1150
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
240
有効内寸法・幅(mm)
1080
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24232084
1150D
79420540
RV1150D
RVBOX仕切り付 チャコールグレー
アイリスオーヤマ
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)