LED電球シャンデリア形E17

LED電球シャンデリア形E17 - ELPALED電球シャンデリア形E17 - ELPALED電球シャンデリア形E17 - ELPALED電球シャンデリア形E17 - ELPALED電球シャンデリア形E17 - ELPALED電球シャンデリア形E17 - ELPA
(1件のレビュー)

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ

口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259542LDC4CL-E17-G351電球色相当
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
24259558LDC4CD-E17-G350昼光色相当
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: リビングの電球
たかまつ法律事務所サービス業

とてもよいもの。明るさも適切。持ち時間も長い。リピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする