ELPA
耐震球150W
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類
耐震球
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
150
定格電圧(V)
110
色
クリア
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260048
EVP110V150WPS75C
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください