ELPA ELPAの 照明 ELPAの 電球 ELPAの 白熱電球 耐震球40W 耐震球40W 注文コード 24260075 注文コード 24260075 (3件のレビュー) 耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに 電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 色クリア 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EVP110V40WA55C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24260075 EVP110V40WA55C オープン ¥189 ¥189 ¥208 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナツメ球 220V ノーブランド 税込¥560 ¥509 バスケットへ ナツメ球 24V10W セイコー 税込¥428 ¥389 バスケットへ ナツメ球 48V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 中パネル球 110V ノーブランド 税込¥329 ¥299 バスケットへ 小パネル球 30V ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小パネル球 ノーブランド 税込¥131~ ¥119~ 中パネル球 ノーブランド 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 パイロ電子 税込¥241~ ¥219~ 小ベース球 24V パイロ電子 税込¥318 ¥289 バスケットへ 小パネル球 8V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球 12V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球(豆電球)24V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球 24V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 小パネル球(豆電球)8V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球 18V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 28V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 中パネル球 48V パイロ電子 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小ベース球 6.3V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 中パネル球 220V パイロ電子 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球耐振電球 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 24260075 2020-09-08 用途: 調光玄関灯に その他業種 調光可能な蛍光灯やLEDが少ないのでこちらを選びましたが、従来使っていた電球と比べて、とにかくものすごく長持ちしています。 参考になった 対象商品: 24260075 2020-05-18 用途: 玄関灯 こがね台獣医科医院 様 (医療・福祉・介護関連業) 電球が生産されなくなりとくに耐震球はホームセンターや家電店には置かれなくなりました。シリカ電球では耐久力がなく以前利用させてもらったモノタロウならと探したところありました。よかったー 発送も金額も十分満足です。ありがとうございました。 参考になった 対象商品: 24260075 2020-03-14 用途: 家の玄関灯に その他業種 人感センサー及び明るさセンサー付きの外灯に使用しています。何より長持ちです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品