曜日別特売

USB-USB MICRO巻取ケーブル

USB-USB MICRO巻取ケーブル - ELPA

最大0.8mまで伸縮可能な、携帯に便利な巻き取りタイプです。
厚さ約1mmの極薄ケーブルを採用。
端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。
USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。

規格
USB2.0準拠
ケーブル長(m)
0.8
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス)4ピン/USB マイクロBタイプ(オス)5ピン
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
巻き取り式
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263173USB-MIR080
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする