サイン球10WE26Yロング

サイン球10WE26Yロング ELPA

サイン球
長寿命タイプ
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状サイン球 定格電圧(V)110 イエロー 全長(mm)83 消費電力(W)10 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24263198 G-L300H(Y)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする