ELPA
ミニクリプトン球
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
22
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266104
GKP-H22H(W)
ホワイト
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
24266113
GKP-H22H(C)
クリア
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください