小パネル110V

小パネル110V - ELPA小パネル110V - ELPA
(2件のレビュー)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。

定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24267775G-3005H(C)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24267775
2024-09-08
用途: 操作パネルのマーカー球の交換

交換前の物よりもやや明るくなりましたが、それが眩しすぎることもなく通常通り元に戻りました。

対象商品 : 24267775
2024-02-26
用途: パイロットランプ用
飲食業

機器のパイロットランプが切れたので交換。
滅多に切れることは無いが、近所では見つからなかったので助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする