ELPA
E14ミニボール25
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24270864
G-801H(W)
E14
ホワイト
25
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
24270873
G-801H(C)
E14
クリア
25
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください