ELPA (朝日電器) クリプトン球7.2V クリプトン球7.2V 商品レビューを投稿する ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。 主に乾電池6本用の懐中電灯などに使用します。 用途 強力ライトなどに 定格 7.2V 0.55A 電球の種類 クリプトン 内容量 1セット(2個) ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 GA-532H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 24271022 GA-532H オープン ¥189 1 ¥189 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球クリプトン球 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 24271022GA-532H 17063095 GA-532NH クリプトン球ELPA (朝日電器) 1パック(2個) ¥199 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. クリプトン球 ELPA (朝日電器) ¥199 (6) 2. クリプトン球 パナソニック(Panasonic) ¥359 (1) 3. 懐中電灯用LED交換球 ELPA (朝日電器) ¥399 (50) 4. LED交換球 P13.5S ELPA (朝日電器) ¥499 (23) 5. ML702用豆球セット マキタ ¥399 (1) 6. ピリケン球 ELPA (朝日電器) ¥199 (1) 7. LED交換球 ELPA (朝日電器) ¥499 (15) 8. LED交換球 ELPA (朝日電器) ¥499 (5) 9. スポット球 ELPA (朝日電器) ¥139〜 (6) 10. ミニクリプトン電球 パナソニック(Panasonic) ¥289〜 (7) 11. LED電球 アーテック(学校教材・教育玩具) ¥176 (19) 12. 低電圧LED豆電球 アーテック(学校教材・教育玩具) ¥325 (30) 13. ハロゲン球 パナソニック(Panasonic) ¥499 (1) 14. 省エネクリプトン球(10個入り) ヤザワコーポレーション ¥1,290〜 (17) 15. 表示灯球 ELPA (朝日電器) ¥169 (2) 16. 予備豆球(2個入) マキタ ¥409 (2) 17. クリプトン球 7.2V/0.55A オーム電機 ¥179 (1) 18. クセノン球 ELPA (朝日電器) ¥369 (0) 19. LED電球 ナツメ球タイプ ELPA (朝日電器) ¥599 (12) 20. ミニマグライトAA用 交換電球 マグライト ¥499 (11) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。