スペース球E17

スペース球E17 - ELPAスペース球E17 - ELPAスペース球E17 - ELPA
(1件のレビュー)

装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。

口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272937G-76H(C)30
オープン
284
312(税込)
当日出荷
24272946G-75H(C)20
オープン
265
292(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272946
2022-11-19
用途: 店舗用の照明用として
卸売・小売業

今迄使用していた球が切れてしまったので代替品として今回のスぺ-ス球をお願い致しました。
中々使い勝手が良いのでまた次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする