ELPA
寸丸球7W
保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
寸丸球
定格消費電力(W)
7
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273357
G-130H(C)
オープン
¥
141
¥
155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください