シャンデリア球

シャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPAシャンデリア球 - ELPA
(2件のレビュー)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273558G-67H(C)E1760クリア
オープン
409
450(税込)
当日出荷
24273567G-66H(W)E1740ホワイト
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
24273576G-66H(C)E1740クリア
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24273585G-65H(W)E1725ホワイト
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
24273594G-65H(C)E1725クリア
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24273603G-62H(C)E2660クリア
オープン
409
450(税込)
当日出荷
24273612G-61H(C)E2640クリア
オープン
409
450(税込)
当日出荷
24273628G-60H(C)E2625クリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273612
2022-10-14
用途: マイナー品

こういう店頭にあまりないマイナー品が手軽に手に入るのがモノタロウの良いところ。

1が参考にしています
対象商品 : 24273576
2021-07-29
用途: 事務所の電球交換
卸売・小売業

ホーメセンタ-で購入するよりリーズナブルで最低必要数量のみ購入出来るので
便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする