曜日別特売

ナツメ球透明

ナツメ球透明 - ELPA
(2件のレビュー)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273768G-10H(C)
オープン
171
188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273768
2024-02-11
用途: 街灯に
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートですが他の商品購入じにバルブ切れがおこり購入しました

対象商品 : 24273768
2017-05-30
用途: 室内照明用
農・林・水産業

白濁より透明に付き、部屋室内がより明るくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする