松吉医科器械
電動昇降式消毒盤台
使用する場所を選ばないバッテリータイプの電動昇降式。
仕様
1充電あたり/昇降約280回
付属品
充電用コード
材質
ステンレス(SUS304)
電源
DC12Vバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×515×815~1115
キャスター径(Φmm)
75(双輪・ストッパー付)
充電時間(時間)
3
トレー内寸(mm)
550×350×34
松吉医科器械コード
23-6045-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24471642
RIC-1000
¥
508,400
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600