松吉医科器械
消毒盤台扇型Aタイプ・3枚用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1290×440×800
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
390×390/270×40
松吉医科器械コード
03-2890-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24471782
MY-3018
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500