2電源式ポータブル電子適温ボックス

2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード
(1件のレビュー)

約3℃の保冷 強モードで、缶ビール、清涼飲料などを。約10℃の保冷 弱モードでは冷酒、お茶、おしぼりなどを。
約15℃の保存モードでは化粧品、調味料などを冷すことができます。(いずれも外気温は25℃想定)。
また、約60℃の保温モードで缶コーヒー、お茶、紅茶、おしぼりなどを温めることができます。(外気温は20℃想定)
500mlペットボトル10本収納可能。
AC100V/DC12Vの2電源に対応しているので、使える場所は限りなく広がります。
部屋では縦置きで省スペースに、車載時には安定した横置きで。
キャスター&大型ハンドルで室内からアウトドアへの持ち運びもらくらくです。
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式。

付属品棚板、AC電源コード、DC電源コード 寸法(mm)約280×340×525 質量(kg)約6.1(付属品含む)、約5.8(本体) グレー 容量(L)13 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)AC100V・60 電源コード(m)AC電源コード:2.0、DC電源コード:2.8(シガレットライター用ソケット差し込みコード) 冷却方式電子冷却 保冷温度強冷:3℃±3℃(周囲温度25℃)、弱冷:10℃±3℃(周囲温度25℃)、保存:15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度23℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:46以下、弱冷:27以下 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24326505 HR-DB07GY
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24326505 HR-DB07GY 13420507 HR-EB07W HR-EB07W 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード 13420507 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24326505
2020-09-28
用途:
試作品製造現場
製造業

縦置きで使用していますがボトルなど取り出し易く重宝しています。
電源も100Vと12V別々に付いていて、車での使用も可能で出かけるときも重宝しています。
冷え方も良いですが欲を言うともう少し早く冷えると良いかな・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする