OH用コレットホルダー(スリーブ)

OH用コレットホルダー(スリーブ) - ALPS TOOL(アルプスツール)
内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法D3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24335666SSH20-ECH7OH-700.5-720701063683(max)2311.527FK-3
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335675SSH20-ECH10OH-400.5-102040854555(max)321730FK-4
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335684SSH20-ECH10OH-700.5-1020701154585(max)321730FK-4
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335693SSH20-ECH13OH-701-132070117.547.585(max)361932FK-5
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335702SSH25-ECH10OH-700.5-1025701154585(max)321730FK-4
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335718SSH25-ECH10OH-1050.5-10251051504595(max)321730FK-4
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335727SSH25-ECH13OH-701-132570117.547.585(max)361932FK-5
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335736SSH25-ECH16OH-701-1625701215185(max)432036FK-6
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335745SSH32-ECH13OH-751-133275122.547.585(max)361932FK-5
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335754SSH32-ECH16OH-751-1632751265185(max)432036FK-6
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335763SSH32-ECH20OH-752-2032751345990(max)512346FK-8
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335772SSH3/4-ECH10OH-1050.5-1019.051051504594(max)321730FK-4
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335788SSH1-ECH10OH-1050.5-1025.41051504594(max)321730FK-4
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335797SSH20-ECH7SOH-400.5-72040561633(max)1911.517SP-17A
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335806SSH20-ECH10SOH-400.5-102040622236(max)281717SP-25
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335815SSH20-ECH10SOH-700.5-102070922266(max)281717SP-25
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335824SSH25-ECH10SOH-400.5-102540632337(max)281722SP-25
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335833SSH25-ECH10SOH-500.5-102550732347(max)281722SP-25
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335842SSH25-ECH13SOH-501-13255073.523.546(max)341922SP-30
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335858SSH32-ECH20SOH-802-2032801153575(max)502336FK-7
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする