曜日別特売

ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)

ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様) - ALPS TOOL(アルプスツール)
(1件のレビュー)
内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
形状図番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法C1(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24336472SSH12-ECH5S-700.3-512170861636(6)(max)14.510.810AR8-D1SP-13
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336488SSH16-ECH5S-700.3-516170861636(6)(max)14.510.814AR8-D1SP-13
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336497SSH16-ECH7S-350.5-716135511635(max)1911.514AR11-D1SP-17A
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336506SSH16-ECH7S-700.5-716170861655(max)1911.514AR11-D1SP-17A
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24336515SSH16-ECH10S-350.5-1016235703543(max)281719AR16-D1SP-25
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336524SSH16-ECH10S-700.5-10162701053543(max)281719AR16-D1SP-25
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336533SSH20-ECH7S-400.5-720140561640(max)1911.517AR11-D1SP-17A
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336542SSH20-ECH7S-700.5-720170861655(max)1911.517AR11-D1SP-17A
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336558SSH20-ECH7S-1050.5-72011051211670(max)1911.517AR11-D1SP-17A
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336567SSH20-ECH10S-400.5-1020140622245(max)281717AR16-D1SP-25
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336576SSH20-ECH10S-700.5-1020170922270(max)281717AR16-D1SP-25
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336585SSH20-ECH10S-1050.5-102011051272280(max)281717AR16-D1SP-25
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336594SSH20-ECH13S-401-1320240703055(6)(max)341922AR20-D1SP-30
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336603SSH20-ECH13S-701-13202701003075(max)341922AR20-D1SP-30
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336612SSH22-ECH10MS-1050.5-102231051312680(max)221819AR16-D1AE-16M
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336628SSH22-ECH10MS-800.5-10223801062670(max)221819AR16-D1AE-16M
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336637SSH25-ECH7S-620.5-725162801655(max)1911.5-AR11-D1SP-17A
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336646SSH25-ECH7S-700.5-725170861655(max)1911.522AR11-D1SP-17A
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336655SSH25-ECH7S-850.5-7251851061655(max)1911.5-AR11-D1SP-17A
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336664SSH25-ECH7S-1050.5-72511051211670(max)1911.522AR11-D1SP-17A
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336673SSH25-ECH10S-400.5-1025140632345(max)281722AR16-D1SP-25
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336682SSH25-ECH10S-500.5-1025150732355(max)281722AR16-D1SP-25
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336698SSH25-ECH10S-700.5-1025170932370(max)281722AR16-D1SP-25
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336707SSH25-ECH10S-1050.5-102511051282380(max)281722AR16-D1SP-25
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336716SSH25-ECH13S-501-1325150742455(max)341922AR20-D1SP-30
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336725SSH25-ECH13S-701-1325170942475(max)341922AR20-D1SP-30
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336734SSH25-ECH16S-501-1625250853552(max)422027AR25-D1FK-6
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336743SSH32-ECH13S-601-1332160862665(max)341927AR20-D1SP-30
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24336752SSH32-ECH16S-601-1632160872765(max)422027AR25-D1FK-6
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24336472
2022-09-02
用途: Φ0.31注射針の加工チャッキング。
森鋲螺製作所

Φ0.31でも芯が出ています。
大した精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする