電気大根おろし器 おろしの達人
力いらずでらくらく大根おろし。
さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。
すりおろしりんごも可能。
繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。
ステンレス製おろしカッター。
用途電動大根オロシ器、大根おろし機として。
色オレンジ
容量(mL)350
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×110×220
消費電力(W)80
時間仕様おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
コード長さ(m)約1.2
容量(g)最大調理容量:250
本体質量(kg)0.9
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
定格時間(分)3
内容量1台