CBNホイール B-030ワシノ型

CBNホイール B-030ワシノ型 ヤナセ(柳瀬)

形状3A1 砥材CBN270-125B 寸法H(mm)31.75 寸法D(mm)180 寸法X(mm)3 寸法T(mm)7 寸法J(mm)120 寸法u(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24661893 B-030
46,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする