金型用砥石 YC

金型用砥石 YC ヤナセ(柳瀬)

プラスチック金型やプレス金型の仕上げ研磨に最適です。生材や一般金属に向いています。

適合材金型(プラスチック・プレス)、一般金属など 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24697532 YC1638 #150 100 6 3
15,000
 
 
取扱い終了
24697548 YC16310 #200 100 6 3
15,000
 
 
取扱い終了
24697557 YC16311 #300 100 6 3
15,000
 
 
取扱い終了
24697566 YC16312 #400 100 6 3
15,000
 
 
取扱い終了
24697575 YC16313 #600 100 6 3
16,600
 
 
取扱い終了
24697584 YC16314 #800 100 6 3
18,000
 
 
取扱い終了
24697593 YC16315 #1000 100 6 3
19,600
 
 
取扱い終了
24697602 YC16317 #1500 100 6 3
21,200
 
 
取扱い終了
24697618 YC16318 #2000 100 6 3
22,000
 
 
取扱い終了
24697627 YC151338 #150 150 13 3
49,600
 
 
取扱い終了
24697636 YC1513310 #200 150 13 3
49,600
 
 
取扱い終了
24697645 YC1513311 #300 150 13 3
49,600
 
 
取扱い終了
24697654 YC1513312 #400 150 13 3
49,600
 
 
取扱い終了
24697663 YC1513313 #600 150 13 3
54,000
 
 
取扱い終了
24697672 YC1513314 #800 150 13 3
60,000
 
 
取扱い終了
24697688 YC1513315 #1000 150 13 3
64,000
 
 
取扱い終了
24697697 YC1513317 #1500 150 13 3
70,000
 
 
取扱い終了
24697706 YC1513318 #2000 150 13 3
74,000
 
 
取扱い終了
24697715 YC151358 #150 150 13 5
53,600
 
 
取扱い終了
24697724 YC1513510 #200 150 13 5
53,600
 
 
取扱い終了
24697733 YC1513511 #300 150 13 5
53,600
 
 
取扱い終了
24697742 YC1513512 #400 150 13 5
53,600
 
 
取扱い終了
24697758 YC1513513 #600 150 13 5
59,600
 
 
取扱い終了
24697767 YC1513514 #800 150 13 5
64,000
 
 
取扱い終了
24697776 YC1513515 #1000 150 13 5
70,000
 
 
取扱い終了
24697785 YC1513517 #1500 150 13 5
74,000
 
 
取扱い終了
24697794 YC1513518 #2000 150 13 5
80,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする