ドライブレコーダー NX-DR200SW
2.7型液晶モニター搭載
200万画素の高解像度
約115度ワイドレンズ
液晶サイズ2.7型
記録媒体microSDHC(8GB付属)
機能オプションGPS
電源(V)DC5
寸法・サイズ(mm)幅約77×高さ約59×厚さ約20
入力電圧(V)12/24
消費電流(mA)約400(本体 DC5V) / 約190(カー電源コード: DC12V 入力時)
総画素数200万画素 CMOS
解像度1920×1080/30fps/FullHD、1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/WVGA
動作温度(℃)0~+60
画素数200万画素
映像圧縮方式動画 MOV(H.264)
画角水平 約 115度 垂直 68度 (145度対角)
内容量1台
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-05-27
- 用途:
- 自動車修理
建設業・工事業
基本的には満足してますが、贅沢を言うともう少し広角とオプションで駐車監視機能が欲しいです。
- 対象商品:
- 24709344
2020-02-29
- 用途:
- サービスカーに取り付け
菱山サービス株式会社 様
(その他業種)
モニター部分も大きく見やすいし、夜間も画像が綺麗に写っていて満足している。
- 対象商品:
- 24709344
2019-05-07
- 用途:
- ドライブレコーダーの取り付け
池幡自動車 様
購入して、早々付けました。思ったより画像が綺麗で、これで、事故に遭っても、揉める事なく安心です!
- 対象商品:
- 24709344
2018-06-12
- 用途:
- 車
佐藤商店 様
(卸売・小売業)
同じFRCの商品がちょっと動作不良で故障かどうか一度返して点検してもらっていますが、その間無いと不安なので今度は同じ会社の日本製を購入しました、使い方は前のとあまり変わらないので、簡単にセッテングも出来ました、邪魔にならず大変満足しています。